Boîte en aluminium
Boîte en aluminium
BAC ALUMINIUM-AB29
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistance à la corrosion, aux intempéries et aux températures extrêmes
- Un joint en caoutchouc enveloppant assure une protection contre les influences environnementales comme les projections d'eau, la poussière et les odeurs désagréables
- Empilable
- Profils à bords renforcés
- Les moulures et les profilés enveloppants garantissent une grande stabilité et une longue durée de vie
- Faible poids à vide
- Poignée à revêtement plastique
- Sangles de retenue intégrées
- Epaisseur du matériau 1,0 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | AB29 |
Largeur | 335 mm |
Hauteur | 277 mm |
Longueur | 432 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3.250 kg |