Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de stockage pour consommables et petites pièces

Boîte de stockage
BAC-PLASTIQUE-TAILLE5-VERT

Art. N° 0962211053

EAN 4047376184619

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de stockage pour consommables et petites pièces

Art. N° 0962211053
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
Pour le rangement et le stockage des petites pièces ou consommable en vrac. Pour les ateliers, les commerces et l'industrie.
  • Résiste aux graisses et aux huiles usuelles

  • Résistance à des températures comprises entre -20°C et +90°C

  • Résistante aux chocs et incassable.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille

5

Couleur

Vert

Longueur (L1)

90 mm

Largeur (B2)

102 mm

Hauteur (H2)

50 mm

Largeur intérieure (B1)

88 mm

Hauteur (sol-bord d'empilage)

44 mm

Longueur (base interne) (L3)

68 mm

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquette didentification Permet davoir une meilleure vue densemble du contenu de la boîte de stockage

ETIKETTEN BOX4/5 ZELFKL. 80X23MM

Permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contenu de la boîte de stockage
x 480 pcs