Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

Système de boîte de stockage W-SLB

Art. N° 5581210000

EAN 4061975285164

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

Art. N° 5581210000
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
Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
  • Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres sans risque de glissement

  • Des boîtes de stockage de tailles différentes peuvent être empilées les unes sur les autres

  • Conception renforcée pour une capacité de charge élevée

  • Poignées encastrées pour un transport facile

  • Parois intérieures lisses pour un retrait facile des outils

  • Renfoncement pour bande de cerclage et joint de sécurité

  • Large gamme d'accessoires
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

234 x 158 x 141 mm

Couleur

Gris signalisation B RAL 7043

Matière

Polypropylène - PP

Longueur intérieure (L1)

189 mm

Longueur (L2)

234 mm

Largeur intérieure (B1)

126 mm

Largeur (B2)

158 mm

Hauteur intérieure (H1)

114 mm

Hauteur (H2)

141 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fenêtre étiquette

PORTE ETIQ. STORAGE BOX W-SLB T.1/2/3/4

Convient aux boîtes SLB de tailles 1/2/3/4
x 4 pcs
Séparateur haut pour système de boîtes de stockage W-SLB

SÉPARATEUR BOÎTE DE STOCKAGE HAUTE T.1/4

Option de partitionnement simple et polyvalente
x 4 pcs
Séparateur demi-hauteur pour système de boîtes de stockage W-SLB

SÉPARATEUR BOÎTE DE STOCKAGE MEDIUM T1/4

Option de partitionnement simple et polyvalente
x 4 pcs
Fenêtre pour système de boîtes de stockage W-SLB

FENETRE STORAGE BOX W-SLB T.1/4

Fenêtre de visualisation robuste avec fonction d'inclinaison
x 4 pcs
Couvercle pour système de boîtes de stockage W-SLB

COUVERCLE STORAGE BOX W-SLB T.1

Avec une fixation des charnières simple pour un montage/démontage facile
x 4 pcs
Nervure de verrouillage pour boîte de rangement de système Avec fonction de couplage W-SLB

PINCE ARRET STORAGE BOX T.1

ELEMENT de retenue pour BOITE de rangement de SYSTEME