Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de stockage avec couvercle et poignée

Boîte stockage avc couv et poignée

Art. N° 0955906

EAN 4065746749855

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de stockage avec couvercle et poignée

Art. N° 0955906
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
Bac de rangement solide aux parois épaisses, avec poignée latérale et couvercle refermable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Longueur (L1)

300 mm

Largeur (B2)

410 mm

Hauteur (H2)

240 mm

Largeur intérieure (B1)

370 mm

Longueur intérieure (L3)

270 mm

Hauteur intérieure (H1)

215 mm

Hauteur (sol-bord d'empilage)

225 mm

Longueur (base interne) (L3)

270 mm

Matière

Polypropylène - PP