Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de jonction de câbles VDE W16

Boîte de jonction de câbles VDE W16

Art. N° 097505044

EAN 4038898634010

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de jonction de câbles VDE W16

Art. N° 097505044

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Comprend un outil de perçage et des bouchons pour refermer les points d'entrée ouverts précédemment

Avec languettes de fixation externes (trou dans le sens transversal et dans le sens de la longueur pour corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications nécessitant plus d'espace

Longueur x largeur x hauteur

130 x 85 x 37 mm

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Nombre d'entrées de câble

16 PCS

Nombre d'entrées de câble plancher

3 PCS

Indice de protection IP

IP 54

Tension nominale

400 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Matière de la section inférieure

Polyéthylène

Matière de la section supérieure

Polypropylène

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui