Boîte de jonction de câbles VDE Q4
Boîte de jonction de câbles VDE Q4
Art. N° 097505046
EAN 4048539488414
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme DIN EN 60598 (VDE 0711)
Fiches de données de sécurité(X)
Suspension de plafonniers
Longueur x largeur x hauteur | 56 x 40 x 23 mm |
Nombre d'entrées de câble | 4 PCS |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 400 V/CA |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |