Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de jonction de câbles VDE Q12

Boîte de jonction de câbles VDE Q12

Art. N° 097505045

EAN 4048539488469

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de jonction de câbles VDE Q12

Art. N° 097505045

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec languettes de fixation externes (trou transversal et trou à fente pour corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plafonds suspendus et planchers surélevés

Longueur x largeur x hauteur

85 x 85 x 37 mm

Nombre d'entrées de câble

15 PCS

Nombre d'entrées de câble plancher

3 PCS

Indice de protection IP

IP 20

Tension nominale

400 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui