Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boite de forets à bois de précision HSCo 10 pièces

Boite de forets à bois de précision HSCo 10 pièces
COFFRET FORET BOIS HSCO Ø3-10 MM - 10PCS

Art. N° 0650810010

EAN 4065233073425

Prix affichés aux clients après connexion
Boite de forets à bois de précision HSCo 10 pièces

Art. N° 0650810010
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
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Centrage optimal pour une qualité de perçage supérieure


Pointe de centrage meulée de précision avec deux pré-coupeurs



Évacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage


Géométrie de gorge spéciale et double chanfrein



Perçage précis


Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle



Perçage rapide et propre


Arêtes de coupe aiguisées comme un couteau



Double chanfrein


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Excellente stabilité du foret


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois tropicaux comme le Bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres recouverts de plastique, stratifiés, plastiques souples, plastiques durs

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Vitesses conseillées
Diamètre de l'alésage Bois tendre Bois dur Panneaux en bois aggloméré Resopal Plastiques
3 mm 3800 tr/min 2850 tr/min 2500 tr/min 2100 tr/min 2300 tr/min
4 mm 2900 tr/min 2150 tr/min 1850 tr/min 1 600 tr/min 1750 tr/min
5 mm 2350 tr/min 1700 tr/min 1 500 tr/min 1300 tr/min 1400 tr/min
6 mm 1950 tr/min 1450 tr/min 1250 tr/min 1100 tr/min 1170 tr/min
7 mm 1650 tr/min 1250 tr/min 1100 tr/min 900 tr/min 1 000 tr/min
8 mm 1450 tr/min 1050 tr/min 950 tr/min 800 tr/min 880 tr/min
9 mm 1300 tr/min 950 tr/min 850 tr/min 700 tr/min 780 tr/min
10 mm 1160 tr/min 850 tr/min 750 tr/min 650 tr/min 700 tr/min
11 mm 1050 tr/min 780 tr/min 680 tr/min 580 tr/min 650 tr/min
12 mm 970 tr/min 700 tr/min 620 tr/min 530 tr/min 580 tr/min
14 mm 830 tr/min 600 tr/min 530 tr/min 450 tr/min 500 tr/min
16 mm 730 tr/min 550 tr/min 470 tr/min 400 tr/min 440 tr/min
18 mm 650 tr/min 480 tr/min 420 tr/min 50 tr/min 400 tr/min
20 mm 580 tr/min 430 tr/min 370 tr/min 320 tr/min 350 tr/min
Boite de forets à bois de précision HSCo 10 pièces comprenant:
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

FORET A BOIS HSCO Ø3

Description:
3 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

FORET A BOIS HSCO Ø4

Description:
4 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x
2 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

MÈCHE BOIS-ZEBRA-D5,0MM

Description:
5 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 2 x
2 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

MÈCHE BOIS-ZEBRA-D6,0MM

Description:
6 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 2 x
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

FORET A BOIS HSCO Ø7

Description:
7 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

MÈCHE BOIS-ZEBRA-D8,0MM

Description:
8 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

FORET A BOIS HSCO Ø9

Description:
9 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x
1 x
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

MÈCHE BOIS-ZEBRA-D10,0MM

Description:
10 mm
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
Quantité: 1 x