Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de dérivation pour mur creux

Boîte conn. Encl. Mur creux sans halogène

Art. N° 0975030812

EAN 4099618959486

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de dérivation pour mur creux

Art. N° 0975030812

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
  • Auto-blocage des gaines

  • Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

62 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Convient pour épaisseur de panneau

5 - 40 mm

Variantes de raccordement

NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25

Nombre d'entrées pour câble

9 PCS

Nombre de connecteurs

10 PCS

Sans halogène

Oui

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche avec mèche à fraiser

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

Pour l'installation de boîtiers pour paroi creuse
x 1 pcs
Scie-cloche en carbure de tungstène pour usage universel

SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 68 MM

x 1 pcs
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 68 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois