Boîte de dérivation pour mur creux
Boîte conn. Encl. Mur creux sans halogène



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Auto-blocage des gaines
- Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Profondeur | 61 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 68mm |
Convient pour épaisseur de panneau | 7 - 40 mm |
Variantes de raccordement | Câbles NYM et très basse tension, 4tubes EN 20 |
Nombre d'entrées pour câble | 8 PCS |
Nombre de connecteurs | 7 PCS |
Sans halogène | Oui |
Étanche à l'air d'après EnEV | Non |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 30 |
Matière | Polypropylène - PP |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 68 MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)