Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte de dérivation VDE WMini

Mini boîte de dérivation
MINI BOITE DE DERIVATION 89X43MM

Art. N° 097505043

EAN 4024835696593

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de dérivation VDE WMini

Art. N° 097505043

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec languettes de fixation externes (trou transversal et trou à fente pour corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une installation protégée (à l'intérieur)


Pour les espaces restreints, par exemple les goulottes

Longueur x largeur x hauteur

89 x 43 x 37 mm

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Nombre d'entrées de câble

10 PCS

Indice de protection IP

IP 54

Tension nominale

400 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Matière de la section inférieure

Polyéthylène

Matière de la section supérieure

Polypropylène

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui