Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte d'encastrement mur creux

Boîte d'encastrement mur creux

Art. N° 0975030700
EAN 4048539563845

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
  • Auto-blocage des gaines

  • Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

47 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Convient pour épaisseur de panneau

7 - 40 mm

Variantes de raccordement

Câbles NYM et très basse tension, 2tubes EN 20

Nombre d'entrées pour câble

6 PCS

Nombre de connecteurs

7 PCS

Sans halogène

Non

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche avec mèche à fraiser

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

Pour l'installation des prises en affleurement des parois creuses.
x 1 pcs
Scie-cloche en carbure de tungstène

SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 68 MM

ZEBRA
Scie-cloche pour une utilisation universelle
x 1 pcs
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 68 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
x 1 pcs