Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte d'encastrement à montage encastré, étanche

Boîte d'encastrement à montage encastré, étanche

Art. N° 0975010443
EAN 4058794742879

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Prevents leaks in external walls made of hollow block bricks
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

65 mm

Diamètre d'installation (Ø)

60 mm

Nombre/type de câbles/entrées de tubes

2 EN 20, 4 EN 25

Faiblement inflammable

650°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Boîte de vis dappareil ELMO®

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

ELMO
Entraînement : Combi PZ à fente
x 1 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 50 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 25 pcs
Cache en plâtre

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Réutilisable
x 50 pcs
Couvercle à ressort

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

Avec ressorts incassables
x 100 pcs
Cache à visser VDE universel

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

Avec ouverture centrale pour crochet d'éclairage
x 50 pcs
Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Klemmfix pour boîtier affleurant

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

Pour une installation sans plâtre
x 25 pcs