Boîte à outils multicompartiments Concept 3-en-1
Boîte à outils, Multi
ARMOIRE-OUTILS-POLYVALENTE-470X300X300MM
Art. N° 071593 600
EAN 4024835823432
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîte robuste et résistante avec deux inserts amovibles
- Boîte avec compartiments de rangement intégrés pour les petites pièces
- Les compartiments renferment toute une série d'outils de mesure de longueur, d'angle et de diamètre
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (C) | 300 mm |
Largeur (A) | 470 mm |
Profondeur (B) | 300 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 3910,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!