Boîte à outils A roulettes
Boîte à outils à roulettes
COFFRE OUTILS A ROUES 675X472X416
Art. N° 0715930055
EAN 4045989575077
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîte à outils en polypropylène à roulettes, robuste
- Paire de roues à fonctionnement en douceur sur un essieu métallique
- Avec deux inserts amovibles
- Poignée en métal amovible
- Faible poids propre
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (C) | 416 mm |
Largeur (A) | 472 mm |
Profondeur (B) | 675 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 7550,000 g |