Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîte à clés 787

Boîte à clés 787
BOITE-A-CLÉS-787-NOIR/ARGENT

Art. N° 0688190250

EAN 4065746471428

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte à clés 787

Art. N° 0688190250
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
Pour rangement sécurisé de clés ou petits objets de valeur aux personnes autorisées
  • Boîtier métallique robuste avec clapet en zamak

  • Code numérique à 4 chiffres réglable individuellement

  • Clapet de protection avec mécanisme coulissant

  • Montage mural avec fixations à vis

  • Peut contenir jusqu'à 14 cartes en plastique ou 20 clés

  • Crochet amovible pour plus de commodité lors du rangement des clés
Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Accès rapide et facile aux différents types de personnes l'utilisant fréquemment (p. ex. professionnels, techniciens, hôtes de vacances, locations de voitures, immeubles résidentiels, chantiers de construction).

Type d'application

Zone privée, Zone d'objet, Secteur du bâtiment

Convient pour

Clé, Cartes en plastique

Matière

Fonte de zinc

Couleur

Noir, Argent

Finition

Peint

Type de fermeture

Varié

Type de montage

A visser

Longueur

119 mm

Largeur

82 mm

Hauteur

42 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM