Boîte à chargement frontal combinée ORSY®BULL Série 7
Caiss./char. fr. comb. ORSY BULL s. 7
ORSYBULL

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr
Chaque boîte est munie d'un verrou pour empêcher les autres d'accéder au contenu.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 792 x 390 x 400 mm |
Nombre de tiroirs | 2 PCS |
Largeur x profondeur x hauteur (dimension interne du tiroir) | 679 x 335 x 62 mm |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!