Böden zur Eindämmung
Sicherheits-Bodenplatte
AUFFANGWANN-KST-300LTR-166X126CM
Art.-Nr. 0957802453
EAN 4045989643707
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wanne und Gitterrost aus hochdichtem reinem Polyethylen.
Verhindert die Verschmutzung von Erdreich und Wasser durch ausgetretene Flüssigkeiten
Für die Aufbewahrung von kontaminierenden, entflammbaren und korrosiven Flüssigkeiten wie Öle, Farben und Lösungsmittel, auch für auf Wasser basierende Produkte
Das sicher aufbewahrbare Volumen ist vom Volumen der aufbewahrten Flüssigkeiten abhängig:
- bei einem einzelnen Behältnis 100 % des Fassungsvermögens
- bei mehreren Behältnissen 50 % des gesamten Fassungsvermögens aller Behältnisse zusammen
Zulässige Last: 1000 kg/m² (verteilt)
Datenblätter(X)
Diese Sicherheits-Auffangwannen sind hervorragend für die Aufbewahrung von einem bis vier 210-Liter-Fässern geeignet.
Die Sicherheits-Bodenplatten sind auf Behältnisse und Fässer von 5 bis 60 Liter und auf Fahrzeugbatterien ausgelegt.
Geeignet für die Absicherung größerer Flächen und die Einrichtung einer Sicherheits-Plattform
Speicherregeln:
bei Behältern mit einem Fassungsvermögen unter 250 l muss das Behältervolumen mindestens 50 % des Gesamtvolumens der Behälter für brennbare Flüssigkeiten und 20 % des Gesamtvolumens der Behälter für sonstige Flüssigkeiten betragen.
Der Unternehmensleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Umweltverschmutzung
Breite | 1260 mm |
Höhe | 150 mm |
Inhalt | 300 l |
Produktgewicht (per Stück) | 38,000 kg |