Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bodemvoegenkit

Bodemvoegkit levensmiddelengerelateerde gebieden
VLOERVOEGEN KIT GRIJS 600ML

Art.-nr. 0892351200

EAN 4058794351200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bodemvoegenkit

Art.-nr. 0892351200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Oplosmiddelvrije eencomponent PU-kit voor sterk belaste voegen, zowel binnen als buiten. Gevarenlabel niet vereist

Zeer emissiearm


Geteste emissie-eigenschappen



Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)


Geschikt voor voegen op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard



Elastisch


  • Compenseert verschillende materiaaluitzettingen

  • Dempt trillingen en geluid


Voorkomt contactcorrosie



Uitharding zonder luchtbellen



Siliconenvrij

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 15651 deel 4


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Scheurbestendigheid: Goedgekeurd

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in zout water: Goedgekeurd

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd
Opmerking
  • Mag niet worden gebruikt voor het afdichten van glas of in zwembaden

  • Uithardingstijd van 14 dagen tot volledige belastbaarheid bij materiaal- en bodemtemperatuur van ca. 20 °C

  • De kleur kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en invloeden van buitenaf, zoals chemicaliën, hoge temperatuur, UV-straling, ongeschikte verf of egaliseermiddelen. Deze mogelijke veranderingen in kleur hebben geen invloed op de technische en beschermende eigenschappen van het product.

  • Elastische afdichtmiddelen mogen nooit worden geschilderd. Verf heeft een beperkte elasticiteit en kan barsten en schilferen wanneer er beweging in de verbinding optreedt.

  • Veranderingen in kleur als gevolg van intoleranties kunnen niet worden uitgesloten. Voor met kit compatibele verflagen moeten de voegranden met maximaal 1 mm worden bijgesneden (test volgens DIN 52 452-4).

  • Niet gebruiken op bitumineuze of andere oppervlakken waaruit olie of weekmakers kunnen vrijkomen, zoals EPDM of natuurlijk rubber, of voer voorafgaande tests uit

  • Goede chemische en mechanische bestendigheid. Zorg ervoor dat voegen niet met harde reinigingsborstels kunnen worden beschadigd. Het gebruik van chemicaliën kan de weerstand verminderen.

  • Alle gereedschappen en accessoires voor verwerking moeten onmiddellijk worden gereinigd met een kitverwijderaar. Uitgeharde kitresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

  • Niet-uitgeharde kit mag niet worden gemengd of in contact komen met stoffen die reageren met isocyanaat. Dit kan een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke reactie en verbinding van het materiaal. Met name alcoholen die worden gebruikt in spiritus, verdunners, reinigingsmiddelen en bekistingsolie moeten worden vermeden.
Toepassingsgebied

Getest volgens EN 15651 deel 4


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Scheurbestendigheid: Goedgekeurd

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in zout water: Goedgekeurd

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De bodemvoegkit is met name geschikt voor het afdichten van verbindings- en dilatatievoegen binnen en buiten binnen en buiten op plaatsen waar contact met levensmiddelen mogelijk is. Geschikt voor voegen in beton en dekvloeren die blootstaan aan statische belasting of rollend verkeer, zoals voegen in magazijnen, productieruimten, parkeerdekken, binnenplaatsen, ondergrondse parkeergarages en op tegelvloeren in entreehallen en trappenhuizen.

Handleiding
  • De voegranden moeten belastbaar, stabiel, schoon, droog en vrij zijn van olie, vet en losse onderdelen, betonslurry, verf, waterafstotende middelen en anti-graffiticoatings

  • Na het voorbereiden van het oppervlak en het aanbrengen van een strak aansluitend rond PE-koord met gesloten celstructuur, wordt de kit met een geschikt pistool in de voorbereide voeg aangebracht. De kit moet beslist zonder bellen en holle ruimten worden aangebracht en moet volledig contact maken met de voegranden. Maak vervolgens de voeg waterpas met een geschikte egalisatietroffel. Druk de kit op de hechtoppervlakken en het opvulmateriaal.

  • Indien nodig kan het oppervlak glad worden gemaakt met Würth Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Kleur

Grijs

Inhoud

600 ml

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Dichtheid

1,35 kg/l

Absorptie continue beweging

20 %

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

40 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Min. huidvormingstijd

65 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge opslagruimte, niet blootgesteld aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C, in goed gesloten originele container

Oplosmiddelvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Overschilderbaar

Ja

Geur

Geurloos

UV-bestendig

UV-gestabiliseerd

Rek bij breuk

700 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Standaardmondstuk Voor zakken

TB-VULMONDSTUK-STANDAARD

x 20 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-50MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Kitpistool tot 300 ml 14:1

HANDKITPISTOOL-WORST-14:1-(BIS-600ML)

Robuust kitpistool voor worsten, kan worden geconverteerd voor kokers van verschillende afmetingen en diktes
x 1 st
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

EGALISEERMIDDEL 400 ML

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

GLADSTRIJKMIDDEL V.SILICONEN 5 L

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie