Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bodemafdichtlijst

Plintafdichtprofiel
PLINTAFDICHT PROF. PLINT 19MM

Art.-nr. 0683360291

EAN 4038898520696

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bodemafdichtlijst

Art.-nr. 0683360291

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit transparante sokkelprofiel is met name geschikt voor keukens als afdichtstrip
  • Ecologisch veilig, milieuvriendelijk en recyclebaar

  • De zachte, flexibele afdichtlip biedt permanente bescherming van de vloerplaat tegen vocht en vuil

  • Vergeelt niet, langdurig mooi

  • Neutraal, geschikt voor alle kleuren

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Materiaal lip

Polyethylene 950

Kleur

Transparant

Geschikt voor sokkelsterkte

19 mm

Binnenbreedte

19,5 mm

Breedte

26,1 mm

Dikte

7 mm

Lengte

3000 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B- 45MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B- 50MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B- 60MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B- 85MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B-100MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B-125MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B-150MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B-170MM

Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar

KASTHOOGTESTELLER-TYPE B-200MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

BSEHADJ-KCH-C-DWL-45MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

BSEHADJ-KCH-C-DWL-50MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

BSEHADJ-KCH-C-DWL-60MM

x 40 st
Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

KASTHOOGTESTELLER TYPE C 85MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

KASTHOOGTESTELLER TYPE C 100MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

KASTHOOGTESTELLER TYPE C 125MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

KASTHOOGTESTELLER TYPE C 150MM

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

KASTHOOGTESTELLER TYPE C 170MM