Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bochtstuk voor wanden en plafonds, 30°

Wand- en plafondbochten, beton 30°

Art.-nr. 0975040400

EAN 4053479385402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bochtstuk voor wanden en plafonds, 30°

Art.-nr. 0975040400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Montage zonder gereedschap van DIN EN buizen van 20 mm en 25 mm
  • Betrouwbare trekontlasting van DIN EN buizen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te bevestigen op de bekisting door middel van spijkers.

Geschikt voor buis (EN)

EN 25, EN 20

Hoogte

68 mm

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

BUIS-GEPAN-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
x 100 m
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

INSTALL.BUIS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GR-EN25

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)