Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bochtstuk voor spanelement Favor

Bochtstuk Favor

Art.-nr. 0485000015

EAN 4050641989628

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bochtstuk voor spanelement Favor

Art.-nr. 0485000015
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
Deze spanelementen worden gebruikt om draad- of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Gietstaal S355, blank.
  • Kan worden aangepast aan de relevante hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie

  • Geschikter voor lassen dan bochtstukken van temperijzer
Opmerking

Een spanelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.


Alleen geschikt voor frames met een voornamelijk statische belasting.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wind- en stabilisatieverbindingen in staalconstructies

Handleiding

De bochtstukken worden over de sleuf in de stalen balk geplaatst en gelast.

Geschikt voor spoorstang

M16, M20

Materiaal

Gietstaal

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Lengte (l1)

63 mm

Slobgat lengte (l2)

45 mm

Breedte (b1)

42 mm

Slobgat breedte (b2)

22 mm

Hoogte (h1)

32 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pakkingring voor Favor-spanelement

PASSCHIJF-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-16

De klemelementen worden gebruikt om draadstangen of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, thermisch verzinkt temperijzer.
Pakkingring voor Favor-spanelement

PASSCHIJF-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-20

De klemelementen worden gebruikt om draadstangen of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, thermisch verzinkt temperijzer.