Bochtstuk Voor Bevel spanelement
Bochtstuk Bevel-Clamps
BOCHTSTK-BEVEL-(S355)-(ZN)-16/20/24

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De aansluitingen kunnen alleen trekkrachten overbrengen vanuit de secundaire balken
- Kan worden aangepast aan de relevante hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie
Een spanelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.
Alleen geschikt voor frames met een voornamelijk statische belasting.
Algemene bouwvergunning Z-14.4-670
- Aansluitsysteem voor het bevestigen van spoorstangen aan stalen profielen
- Aansluiting van secundaire dak- of muurbalken bij halconstructies
- Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in staalconstructies
De bochtstukken worden in de voorbereide sleuf (in de stalen balk) geplaatst.
![]() | |
Geschikt voor spoorstang | M16, M20, M24 |
Materiaal | Gietstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Lengte (l1) | 80 mm |
Slobgat lengte (l2) | 52 mm |
Breedte (b1) | 48 mm |
Slobgat breedte (b2) | 24 mm |
Hoogte (h1) | 33 mm |
Diepte (W) | 8 mm |