Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois Eco Label

Art. N° 0899810482

EAN 4066782436884

Prix affichés aux clients après connexion
Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Art. N° 0899810482
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
Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses
  • Grand pouvoir d'absorption

  • Peu pelucheux

  • Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures

  • S'adapte à tous les distributeurs courants.

  • Après le retrait du tube intérieur avec perforation en spirale, il est également adapté aux distributeurs avec dévidoirs à alimentation centrale


Nos produits portant le label écologique de l'UE préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. L'Ecolabel européen certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences précises prenant en compte les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le papier de nettoyage est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines). Les salissures telles que l'huile et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du papier de nettoyage. Sa haute résistance permet de nettoyer également les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces avec du papier de nettoyage. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.

Matière

100 % fibres recyclées

Design

Usure des rouleaux

Couleur

Blanc

Nombre de feuilles

500 PCS

Nombre de plis

2 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

30 x 20,5 cm

Longueur de rouleau

150 m

Diamètre extérieur

20 cm

Poids du rouleau

1143 g

Poids du revêtement par m²

36 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîtier distributeur

DSPBOX-CLNPAP-35,5X29X31CM

Chariot-dévidoir de rouleaux de nettoyage à montage mural