Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Board wiper

Board wiper

Art.-nr. 0957575900

EAN 4062856488971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Board wiper

Art.-nr. 0957575900
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
The magnetic wiper removes written notes and visualisations from the whiteboard. This prolongs the usable life of the whiteboard.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Breedte

114 mm

Diepte

57 mm

Hoogte

30 mm

Kleur

Grijs

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasreiniger ECOLINE

ECO GLASREINIGER 500 ML

Voor grondig reinigen zonder strepen
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
Board wiper fleece

BRDWPR-F.WHTEBRD-FLC

The cloth wipes for board wipers make your whiteboard ready for new presentations - place the cloth on the board wiper, dry-wipe the board and your new presentation can start.
x 10 st