Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blokvijl DIN 7261, vorm A

Platte vijl model A
WERKPLAATSVIJL-PLAT-H1-L300MM

Art.-nr. 071461 03
EAN 4011231718097

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideale geometrie van het vijloppervlak (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand)


  • Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende bewerking.

  • Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.

  • Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen. Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.

  • Het conisch gevormde vijleinde garandeert een goede borging van de vijl in de greep.
Opmerking

Kap 1 - Basterd; Kap 2 - Half zoet; Kap 3 -Zoet

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vijlbladlengte (L)

300 mm

Breedte (B)

30 mm

Dikte (S)

6.7 mm

Kap van de vijl

1

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-120/250MM

Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-130/300MM

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie