Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blokverbinderset, spuitgietaluminium

Blokverbinderset, spuitgietaluminium

Art.-nr. 4952500214

EAN 4056807475493

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blokverbinderset, spuitgietaluminium

Art.-nr. 4952500214

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For right-angled connection of two aluminium profiles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Oppervlakte

Blank

Profieltype

B

Geschikt voor groefbreedte (N)

8 mm

Diameter (d1)

18 mm

Asgatdiameter (d2)

9 mm

Lengte (l1)

30 mm

Breedte (b1)

30 mm

Hoogte (h1)

30 mm

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie