Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blokassortiment 137-delig

Assortiment afstandsblokjes 137 stuks

Art.-nr. 0875605200
EAN 4058794287691

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grote, universele montagehulpmiddelen voor het uitlijnen en leggen van bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren enz. Handig assortiment.
  • Afmetingen: 160 x 75 mm

  • Materiaal: Kunststof, PP/polypropyleen

  • Stapelbaar met antislip

  • Druktest tot 8 ton (vanaf 5 mm)

Voor het uitlijnen van onder andere bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren, kozijnelementen en houten constructies.



Bevat:


30 stuks 2 mm


30 stuks 3 mm


30 stuks 5 mm


20 stuks 7 mm


20 stuks 10 mm


5 stuks 15 mm


2 stuks 20 mm

Opmerking

De drukvastheid wordt bepaald door het draagvermogen van zowel de betreffende ondergrond als het blok. Niet geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis; vermijd directe blootstelling aan UV-straling.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

137 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie