Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Block prises 12V + 2 USB

Block prises 12V + 2 USB
PRISES 12V + 2 USB

Art. N° 096381 997

EAN 4062856489497

Prix affichés aux clients après connexion
Block prises 12V + 2 USB

Art. N° 096381 997
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
Avec deux prises de courant et un double port USB
  • 2 prises de courant, 12–24 volts

  • Diamètre d'une prise 21 mm

  • 1 double port d'alimentation USB, à 5 volts (2 x 2,5 A)

  • Possibilité de brancher jusqu'à 4 appareils

  • Courant nominal 16 A
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

85 mm

Largeur

95 mm

Hauteur

33 mm

Tension nominale

12 V/DC

Diamètre intérieur

21 mm

Poids du produit (par pièce)

0,130 kg