Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc-tiroir d'élément bas SUB Basket

Panier coulissant sur façade SUB Basket
PANIER COULISSANT CHROME 500MM

Art. N° 0684901656

EAN 4050382270078

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc-tiroir d'élément bas SUB Basket

Art. N° 0684901656
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
Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
  • Accès pratique et visibilité des paniers suspendus

  • Fermeture de voie amortie

  • Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant

  • Paniers coulissant avant et intérieur identiques
Indication

Le kit de fixation avant 0684901658 n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Chromé

Largeur de caisson

500 mm

Convient pour épaisseur latérale

16-18 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

515 mm

Hauteur d'installation

185 mm

Capacité de charge

30 kg

Hauteur

145 mm

Type de coulisse

Sortie totale

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support avant pour bloc-tiroir de meuble bas

FIXATIONS POUR PANIERS COULISSANTS