Bloc-tiroir d'élément bas SUB Basket
Panier coulissant sur façade SUB Basket
PANIER COULISSANT CHROME 450MM
Art. N° 0684901655
EAN 4050382270023
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Accès pratique et visibilité des paniers suspendus
- Fermeture de voie amortie
- Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant
- Paniers coulissant avant et intérieur identiques
Le kit de fixation avant 0684901658 n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Largeur de caisson | 450 mm |
Convient pour épaisseur latérale | 16-18 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 515 mm |
Hauteur d'installation | 185 mm |
Capacité de charge | 30 kg |
Hauteur | 145 mm |
Type de coulisse | Sortie totale |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!