Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc modulaire variable

Bloc modulaire 2 avec établi
MODULE-PRÉMONTÉ-ACIER-ALUMIN-VMBW02

Art. N° 0963560452

EAN 4053479018478

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc modulaire variable

Art. N° 0963560452
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
Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure avec rabat en aluminium et barre d'arrimage de charges intégrée


Hauteur du rabat : 105 mm


Dégagement de la sous-structure : 420 mm


Avec établi rétractable intégré comprenant un étau et une plaque tournante


Pour travailler hors du véhicule


2 tiroirs avec panneau en aluminium


Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Chaque tiroir peut supporter une charge de 40 kg


3 tiroirs avec panneau en aluminium dans le sens longitudinal


Pour une dépose simple et rapide depuis la zone de la porte coulissante


Chaque tiroir peut supporter une charge de 75 kg


2 supports


Compatible avec les boîtes en plastique


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Kit de montage et tôle de séparation inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMBW02

Largeur

1112 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Poids du produit (par pièce)

81,700 kg

Couleur

Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Aluminium, acier