Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc modulaire variable

Bloc modulaire 3
MODULE-PRÉMONTÉ-ACIER-ALUMIN-VMB403

Art. N° 0963560403

EAN 4053479018379

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc modulaire variable

Art. N° 0963560403
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
Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure avec rabat en aluminium


A une hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes


Dégagement de la sous-structure : 450 mm


2 tiroirs avec panneau en aluminium


Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Plateau extensible à boîtes


Compatible avec les boîtes en acier et en plastique


Rack de stockage en aluminium


Pour un rangement clair des outils et des petites pièces


Rack de stockage avec rabat en aluminium


Pour retirer facilement les outils et petites pièces


Hauteur du rabat : 105 mm


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Chaque tiroir et étagère à boîtes peut supporter une charge de 40 kg



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs, les racks de stockage et le cadre de finition



Kit de montage et tôle de séparation inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMB403

Largeur

1390 mm

Hauteur

1130 mm

Profondeur

382 mm

Poids du produit (par pièce)

41,100 kg

Couleur

Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Aluminium, acier