Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc modulaire variable

Bloc modulaire 1
MODULE-PRÉMONTÉ-ACIER-ALUMIN-VMB401

Art. N° 0963560401

EAN 4053479018355

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc modulaire variable

Art. N° 0963560401
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
Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure avec rabat en aluminium


A une hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes


Dégagement de la sous-structure : 450 mm


4 tiroirs avec panneau en aluminium


Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


2 plateaux extensibles à boîtes


Compatible avec les boîtes en acier et en plastique


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Chaque tiroir et étagère à boîtes peut supporter une charge de 40 kg



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Kit de montage et tôle de séparation inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMB401

Largeur

1112 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Poids du produit (par pièce)

42,000 kg

Couleur

Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Aluminium, acier