Bloc modulaire variable
Bloc modulaire 15
BLOC-V-SYSTEM-VMB415
Art. N° 0963560415
EAN 4053479442266
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec panneau en aluminium
Dégagement de la sous-structure : 450 mm
2 tiroirs avec panneau en aluminium
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Plateau extensible à boîtes
Compatible avec les boîtes en acier et en plastique
Rack de stockage en aluminium
Pour un rangement clair des outils et des petites pièces
Etagères pour boîtes de stockage
Avec 6 boîtes de stockage (taille 2)
Pour un rangement clair des petites pièces
Plan de travail en hêtre collé multicouche
Rebord surélevé en acier
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012
Boîtes de stockage en polypropylène
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et les tiroirs
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | VMB415 |
Largeur | 1390 mm |
Hauteur | 1060 mm |
Profondeur | 382 mm |
Poids du produit (par pièce) | 50,000 kg |
Couleur | Gris basalte RAL 7012 |
Matière | Acier/aluminium |