Bloc de module VMBW05
Bloc modulaire 5 avec établi
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMBW05
Art. N° 0963560455
EAN 4058794185478
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium et rail de rangement de charges intégré
Hauteur de 105 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante
Pour réaliser les travaux hors du véhicule
2 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
3 tiroirs avec panneau longitudinal en aluminium et zone d'étiquetage
Pour dépose rapide dans la zone de la porte coulissante
2 équerres de support
Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 980 mm |
Profondeur | 382 mm |
Capacité de charge du tiroir | 40 kg |
Capacité de charge du tiroir longitudinal | 75 kg |
Capacité de charge du support de fixation | 40 kg |
Poids du produit (par pièce) | 70,000 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Acier/aluminium |
| Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | |||||
| Fabricant | Modèle/type/année de fabrication | Longueur du véhicule (en mm) | Empattement (en mm) | Convient pour côté conducteur | Convient pour le côté passager |
| Citroën | Nemo à partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Citroën | Berlingo L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2785 | ||
| Citroën | Berlingo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Citroën | Jumpy L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Citroën | Jumpy L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Citroën | Jumpy L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Citroën | Jumper L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Citroën | Jumper L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Citroën | Jumper L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Citroën | Jumper L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Citroën | Jumper L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Citroën | Jumper L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Citroën | Jumper L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Citroën | Jumper L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Dacia | Dokker Express avec grille de séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | ||
| Dacia | Dokker Express avec séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | ||
| Fiat | Doblo Cargo L1H1 à partir de 2018 | 4406 | 2755 | ||
| Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 à partir de 2018 | 4756 | 3105 | ||
| Fiat | Fiorino à partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Fiat | Talento L1H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Fiat | Talento L1H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Fiat | Talento L2H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Fiat | Talento L2H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Fiat | Talento L1H1 à partir de 2016 avec hayon | 4998 | 3098 | x | |
| Fiat | Talento L2H1 à partir de 2016 avec hayon | 5398 | 3498 | x | |
| Fiat | Ducato L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Fiat | Ducato L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Fiat | Ducato L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Fiat | Ducato L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Fiat | Ducato L4H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Fiat | Ducato L4H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Fiat | Ducato L5H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Fiat | Ducato L5H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Ford | Connect L1H1 à partir de 2014 | 4420 | 2662 | ||
| Ford | Connect L2H1 à partir de 2014 | 4820 | 3062 | ||
| Ford | Courier H1 avec grille de séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | ||
| Ford | Courier H1 avec séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | ||
| Ford | Custom L1H1 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | |
| Ford | Custom L1H2 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | |
| Ford | Custom L2H1 à partir de 2012 | 5340 | 3300 | x | |
| Ford | Custom L2H2 à partir de 2013 | 5340 | 3300 | x | |
| Ford | Transit L2H2 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | |
| Ford | Transit L2H3 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | |
| Ford | Transit L2H2 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | |
| Ford | Transit L2H3 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | |
| Ford | Transit L3H2 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | |
| Ford | Transit L3H3 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | |
| Ford | Transit L3H2 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | |
| Ford | Transit L3H3 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | |
| Ford | Transit L4H3 arrière à partir de 2014 | 6704 | 3750J | ||
| Hyundai | H350 L2H2 à partir de 2015 | 5515 | 3435 | x | |
| Hyundai | H350 L3H2 à partir de 2015 | 6195 | 3670 | ||
| Iveco | Daily L1H1 à partir de 2014 | 5040 | 3000 | x | |
| Iveco | Daily L2H1 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x | |
| Iveco | Daily L2H2 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x | |
| Iveco | Daily L3H2 à partir de 2014 | 5950 | 3520L | x | |
| Iveco | Daily L4H2 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | |
| Iveco | Daily L4H3 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | |
| Iveco | Daily L5H3 à partir de 2014 | 7500 | 4100L | x | |
| MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | ||
| MAN | TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | ||
| MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x | |
| MAN | TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | ||
| MAN | TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | ||
| Mercedes Benz | Citan court à partir de 2012 | 3937 | 2313 | ||
| Mercedes Benz | Citan long à partir de 2012 | 4321 | 2697 | ||
| Mercedes Benz | Citan extra long à partir de 2012 | 4705 | 3081 | ||
| Mercedes Benz | Vito compact L1H1 à partir de 2014 | 4895 | 3200 | ||
| Mercedes Benz | Vito long L2H1 à partir de 2014 | 5140 | 3200L | x | |
| Mercedes Benz | Vito extra long L3H1 à partir de 2014 | 5370 | 3430 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter compact, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter compact, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter long, A3H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 6967 | 4325 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter extra long, A4H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 7367 | 4325 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter compact, toit standard, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter compact, toit haut, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, toit standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x | |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, toit haut, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x | |
| Nissan | NV200 H1 à partir de 2009 | 4400 | 2725 | ||
| Nissan | NV250 L1 à partir de 2019 | 4321 | 2697 | ||
| Nissan | NV250 L2 à partir de 2019 | 4705 | 3081 | ||
| Nissan | NV300 L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Nissan | NV300 L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Nissan | NV300 L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Nissan | NV300 L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Nissan | NV300 L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x | |
| Nissan | NV300 L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x | |
| Nissan | NV400 L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x | |
| Nissan | NV400 L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x | |
| Nissan | NV400 L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x | |
| Nissan | NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | ||
| Nissan | NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6198 | 3682 | ||
| Nissan | NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | ||
| Nissan | NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6848 | 4332 | ||
| Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
| Opel/Vauxhall | Combo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x | |
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 à partir de 2019 | 4609 | 2925 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 à partir de 2019 | 4959 | 3275 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 à partir de 2019 | 5309 | 3275 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x | |
| Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x | |
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x | |
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | ||
| Peugeot | Bipper à partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Peugeot | Partner L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
| Peugeot | Partner L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Peugeot | Expert L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Peugeot | Expert L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Peugeot | Expert L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Peugeot | Boxer L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Peugeot | Boxer L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | |
| Peugeot | Boxer L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Peugeot | Boxer L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | |
| Peugeot | Boxer L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Peugeot | Boxer L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | |
| Peugeot | Boxer L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Peugeot | Boxer L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | ||
| Renault | Kangoo Compact L1H1 avec grille de séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
| Renault | Kangoo Compact L1H1 avec séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
| Renault | Kangoo L2H1 avec grille de séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
| Renault | Kangoo L2H1 avec séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
| Renault | Kangoo Maxi L3H1 à partir de 2010 | 4597 | 3081 | ||
| Renault | Trafic L1H1 avec portes battantes à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | |
| Renault | Trafic L1H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | |
| Renault | Trafic L2H1 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | |
| Renault | Trafic L2H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | |
| Renault | Trafic L1H1 avec hayon à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | |
| Renault | Trafic L2H1 avec hayon à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | |
| Renault | Master L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x | |
| Renault | Master L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x | |
| Renault | Master L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x | |
| Renault | Master L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | ||
| Renault | Master L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | ||
| Renault | Master L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | ||
| Renault | Master L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | ||
| Toyota | ProAce CITY L1H1 à partir de 2020 | 4403 | 2780 | ||
| Toyota | ProAce CITY L2H1 à partir de 2020 | 4753 | 2975 | ||
| Toyota | ProAce Compact à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Toyota | ProAce L1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Toyota | ProAce L2 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Volkswagen | Caddy L1H1 à partir de 2004 | 4405 | 2682 | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 à partir de 2007 | 4875 | 3002 | ||
| Volkswagen | Caddy 5 L1H1 à partir de 2020 | 4500 | 2755 | ||
| Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 à partir de 2020 | 4853 | 2970 | ||
| Volkswagen | T6 L1H1 à partir de 2015 | 4892 | 3000 | x | |
| Volkswagen | T6 L2H1 à partir de 2015 | 5292 | 3400 | x | |
| Volkswagen | T6.1 L1H1 à partir de 2019 | 4892 | 3000 | x | |
| Volkswagen | T6.1 L2H1 à partir de 2019 | 5292 | 3400 | x | |
| Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x | |
| Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x | |
| Volkswagen | Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x | |
| Volkswagen | Crafter, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x | |
| Volkswagen | Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | ||
| Volkswagen | Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | ||
| Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | |
| Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | |
| Volkswagen | Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x | |
| Volkswagen | Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | ||
| Volkswagen | Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | ||