Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc de module VMB421

Bloc modulaire 2 avec rack à refroidisseur
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMB421

Art. N° 0963560421

EAN 4053479442228

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc de module VMB421

Art. N° 0963560421
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
Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Etagère à refroidisseur


Pour un maximum de 3 bouteilles de gaz


Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Etagère de stockage avec rabat en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Hauteur de pliage 105 mm


Plan de travail en hêtre collé multicouche


Bord roulé en acier



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et l'étagère de stockage



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMB421

Largeur

834 mm

Hauteur

1060 mm

Profondeur

382 mm

Capacité de charge du tiroir

70 kg

Poids du produit (par pièce)

39,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier/aluminium

Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants :
Fabricant Modèle/type/année de fabrication Longueur du véhicule
(en mm)
Empattement (en mm) Convient pour les séparations
Citroën Nemo à partir de 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 à partir de 2018 4403 2785
Citroën Berlingo L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Citroën Jumpy L1H1 à partir de 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 à partir de 2016 4959 3275 x*
Citroën Jumpy L3H1 à partir de 2016 5309 3275 x*
Citroën Jumper L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x*
Citroën Jumper L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x*
Citroën Jumper L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x*
Citroën Jumper L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x*
Citroën Jumper L3H2 à partir de 2006 5998 4035 x*
Citroën Jumper L3H3 à partir de 2006 5998 4035 x*
Citroën Jumper L4H2 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Citroën Jumper L4H3 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Dacia Dokker Express avec grille de séparation à partir de 2013 4363 2810
Dacia Dokker Express avec séparation à partir de 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 à partir de 2018 4406 2755
Fiat Doblo Cargo Maxi L2H1 à partir de 2018 4756 3105
Fiat Fiorino à partir de 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 à partir de 2016 avec portes battantes 4998 3098 x*
Fiat Talento L1H2 à partir de 2016 avec portes battantes 4998 3098 x*
Fiat Talento L2H1 à partir de 2016 avec portes battantes 5398 3498 x*
Fiat Talento L2H2 à partir de 2016 avec portes battantes 5398 3498 x*
Fiat Talento L1H1 à partir de 2016 avec hayon 4998 3098 x*
Fiat Talento L2H1 à partir de 2016 avec hayon 5398 3498 x*
Fiat Ducato L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x*
Fiat Ducato L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x*
Fiat Ducato L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x*
Fiat Ducato L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x*
Fiat Ducato L4H2 à partir de 2006 5998 4035 x*
Fiat Ducato L4H3 à partir de 2006 5998 4035 x*
Fiat Ducato L5H2 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Fiat Ducato L5H3 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Ford Connect L1H1 à partir de 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 à partir de 2014 4820 3062
Ford Courier H1 avec grille de séparation à partir de 2014 4157 2489
Ford Courier H1 avec séparation à partir de 2014 4157 2489
Ford Custom L1H1 à partir de 2012 4972 2933 x*
Ford Custom L1H2 à partir de 2012 4972 2933 x*
Ford Custom L2H1 à partir de 2012 5340 3300 x*
Ford Custom L2H2 à partir de 2013 5340 3300 x*
Ford Transit L2H2 avant à partir de 2014 5531 3300 x*
Ford Transit L2H3 avant à partir de 2014 5531 3300 x*
Ford Transit L2H2 arrière à partir de 2014 5531 3300 x*
Ford Transit L2H3 arrière à partir de 2014 5531 3300 x*
Ford Transit L3H2 avant à partir de 2014 5981 3750 x*
Ford Transit L3H3 avant à partir de 2014 5981 3750 x*
Ford Transit L3H2 arrière à partir de 2014 5981 3750 x*
Ford Transit L3H3 arrière à partir de 2014 5981 3750 x*
Ford Transit L4H3 arrière à partir de 2014 6704 3750J x*
Hyundai H350 L2H2 à partir de 2015 5515 3435 x*
Hyundai H350 L3H2 à partir de 2015 6195 3670 x*
Iveco Daily L1H1 à partir de 2014 5040 3000 x*
Iveco Daily L2H1 à partir de 2014 5560 3520 x*
Iveco Daily L2H2 à partir de 2014 5560 3520 x*
Iveco Daily L3H2 à partir de 2014 5950 3520L x*
Iveco Daily L4H2 à partir de 2014 7130 4100 x*
Iveco Daily L4H3 à partir de 2014 7130 4100 x*
Iveco Daily L5H3 à partir de 2014 7500 4100L x*
MAN TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x*
MAN TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x*
MAN TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x*
MAN TGE, nouveau, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x*
MAN TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x*
MAN TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x*
MAN TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x*
MAN TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x*
MAN TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 6836 4490 x*
MAN TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x*
MAN TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x*
Mercedes Benz Citan court à partir de 2012 3937 2313
Mercedes Benz Citan long à partir de 2012 4321 2697
Mercedes Benz Citan extra long à partir de 2012 4705 3081
Mercedes Benz Vito compact L1H1 à partir de 2014 4895 3200 x*
Mercedes Benz Vito long L2H1 à partir de 2014 5140 3200L x*
Mercedes Benz Vito extra long L3H1 à partir de 2014 5370 3430 x*
Mercedes Benz Sprinter compact, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5267 3250 x*
Mercedes Benz Sprinter compact, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5267 3250 x*
Mercedes Benz Sprinter standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5932 3665 x*
Mercedes Benz Sprinter standard, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5932 3665 x*
Mercedes Benz Sprinter long, A3H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 6967 4325 x*
Mercedes Benz Sprinter extra long, A4H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 7367 4325 x*
Mercedes Benz Sprinter compact, toit standard, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5267 3259 x*
Mercedes Benz Sprinter compact, toit haut, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5267 3259 x*
Mercedes Benz Sprinter standard, toit standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5932 3924 x*
Mercedes Benz Sprinter standard, toit haut, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5932 3924 x*
Nissan NV200 H1 à partir de 2009 4400 2725
Nissan NV250 L1 à partir de 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 à partir de 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x*
Nissan NV300 L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x*
Nissan NV300 L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x*
Nissan NV300 L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x*
Nissan NV300 L1H1 à partir de 2014 avec hayon 4998 3098 x*
Nissan NV300 L2H1 à partir de 2014 avec hayon 5398 3498 x*
Nissan NV400 L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x*
Nissan NV400 L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x*
Nissan NV400 L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x*
Nissan NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x*
Nissan NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 PDF 6198 3682 x*
Nissan NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x*
Nissan NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 PDF 6848 4332 x*
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 à partir de 2018 4403 2780
Opel/Vauxhall Combo L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x*
Opel/Vauxhall Vivaro L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x*
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x*
Opel/Vauxhall Vivaro L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x*
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec hayon 4998 3098 x*
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec hayon 5398 3498 x*
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L1H1 à partir de 2019 4609 2925
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L2H1 à partir de 2019 4959 3275 x*
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L3H1 à partir de 2019 5309 3275 x*
Opel/Vauxhall Movano L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x*
Opel/Vauxhall Movano L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x*
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x*
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x*
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 6198 3682 x*
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x*
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 6848 4332 x*
Peugeot Bipper à partir de 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 à partir de 2018 4403 2780
Peugeot Partner L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Peugeot Expert L1H1 à partir de 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 à partir de 2016 4959 3275 x*
Peugeot Expert L3H1 à partir de 2016 5309 3275 x*
Peugeot Boxer L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x*
Peugeot Boxer L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x*
Peugeot Boxer L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x*
Peugeot Boxer L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x*
Peugeot Boxer L3H2 à partir de 2006 5998 4035 x*
Peugeot Boxer L3H3 à partir de 2006 5998 4035 x*
Peugeot Boxer L4H2 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Peugeot Boxer L4H3 à partir de 2006 6363 4035 L x*
Renault Kangoo Compact L1H1 avec grille de séparation à partir de 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 avec séparation à partir de 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 avec grille de séparation à partir de 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 avec séparation à partir de 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 à partir de 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 avec portes battantes à partir de 2014 4998 3098 x*
Renault Trafic L1H2 avec portes battantes à partir de 2014 4998 3098 x*
Renault Trafic L2H1 avec portes battantes à partir de 2014 5398 3498 x*
Renault Trafic L2H2 avec portes battantes à partir de 2014 5398 3498 x*
Renault Trafic L1H1 avec hayon à partir de 2014 4998 3098 x*
Renault Trafic L2H1 avec hayon à partir de 2014 5398 3498 x*
Renault Master L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x*
Renault Master L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x*
Renault Master L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x*
Renault Master L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x*
Renault Master L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 6198 3682 x*
Renault Master L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x*
Renault Master L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 6848 4332 x*
Toyota ProAce CITY L1H1 à partir de 2020 4403 2780
Toyota ProAce CITY L2H1 à partir de 2020 4753 2975
Toyota ProAce Compact à partir de 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 à partir de 2016 4959 3275 x*
Toyota ProAce L2 à partir de 2016 5309 3275 x*
Volkswagen Caddy L1H1 à partir de 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 à partir de 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy 5 L1H1 à partir de 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy 5 Maxi L2H1 à partir de 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 à partir de 2015 4892 3000 x*
Volkswagen T6 L2H1 à partir de 2015 5292 3400 x*
Volkswagen T6.1 L1H1 à partir de 2019 4892 3000 x*
Volkswagen T6.1 L2H1 à partir de 2019 5292 3400 x*
Volkswagen Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x*
Volkswagen Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x*
Volkswagen Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x*
Volkswagen Crafter, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x*
Volkswagen Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x*
Volkswagen Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x*
Volkswagen Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x*
Volkswagen Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x*
Volkswagen Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 6836 4490 x*
Volkswagen Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x*
Volkswagen Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x*
*S'installe entre la séparation et le passage de roue