Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc de module VMB411

Bloc modulaire 11
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMB411

Art. N° 0963560411

EAN 4053479018447

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc de module VMB411

Art. N° 0963560411
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
Pré-monté et prêt à installer

Comprend :


Sous-structure avec barre d'espacement


Dégagement de la sous-structure : 450 mm


Rack de stockage en aluminium


Pour un rangement clair des outils et des petites pièces


2 étagères pour boîtes de stockage


Avec 4 boîtes de stockage (taille 1)


Pour un rangement clair des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et le cadre de finition



Kit de montage et tôle de séparation inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMB411

Largeur

834 mm

Hauteur

1100 mm

Profondeur

382 mm

Poids du produit (par pièce)

19,600 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier