Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bloc de module VMB407

Bloc modulaire 7
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMB407

Art. N° 0963560407

EAN 4053479018409

Prix affichés aux clients après connexion
Bloc de module VMB407

Art. N° 0963560407
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
Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec panneau en aluminium


Dégagement du sous-ensemble : 420 mm


Etagère de stockage en aluminium


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


2 étagères pour boîtes de stockage


Avec 6 boîtes de stockage (taille 2)


Avec 8 boîtes de stockage (taille 3)


Pour un stockage clair des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Boîtes de stockage en polypropylène



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VMB407

Largeur

1390 mm

Hauteur

1160 mm

Profondeur

382 mm

Poids du produit (par pièce)

26,300 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier

Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants :
Fabricant Modèle/type/année de fabrication Longueur du véhicule
(en mm)
Empattement
(en mm)
Côté conducteur Côté passager
Citroën Nemo à partir de 2008 3864 2513
Berlingo L1H1 à partir de 2018 4403 2785
Berlingo L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Jumpy L1H1 à partir de 2016 4609 2925
Jumpy L2H1 à partir de 2016 4959 3275
Jumpy L3H1 à partir de 2016 5309 3275
Jumper L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x x
Jumper L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x x
Jumper L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x x
Jumper L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x x
Jumper L3H2 à partir de 2006 5998 4035 x x
Jumper L3H3 à partir de 2006 5998 4035 x x
Jumper L4H2 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Jumper L4H3 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Dacia Dokker Express avec grille de séparation à partir de 2013 4363 2810
Dokker Express avec séparation à partir de 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 à partir de 2018 4406 2755
Doblo Cargo Maxi L2H1 à partir de 2018 4756 3105
Fiorino à partir de 2008 3864 2513
Talento L1H1 à partir de 2016 avec portes battantes 4998 3098 x
Talento L1H2 à partir de 2016 avec portes battantes 4998 3098 x
Talento L2H1 à partir de 2016 avec portes battantes 5398 3498 x x
Talento L2H2 à partir de 2016 avec portes battantes 5398 3498 x x
Talento L1H1 à partir de 2016 avec hayon 4998 3098 x
Talento L2H1 à partir de 2016 avec hayon 5398 3498 x x
Scudo L1H1 à partir de 2021 4609 2925
Scudo L2H1 à partir de 2021 4959 3275
Scudo L3H1 à partir de 2021 5309 3275
Ducato L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x x
Ducato L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x x
Ducato L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x x
Ducato L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x x
Ducato L4H2 à partir de 2006 5998 4035 x x
Ducato L4H3 à partir de 2006 5998 4035 x x
Ducato L5H2 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Ducato L5H3 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Ford Connect L1H1 à partir de 2014 4420 2662
Connect L2H1 à partir de 2014 4820 3062
Courier H1 avec grille de séparation à partir de 2014 4157 2489
Courier H1 avec séparation à partir de 2014 4157 2489
Custom L1H1 à partir de 2012 4972 2933 x
Custom L1H2 à partir de 2012 4972 2933 x
Custom L2H1 à partir de 2012 5340 3300 x x
Custom L2H2 à partir de 2013 5340 3300 x x
Transit L2H2 avant à partir de 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 avant à partir de 2014 5531 3300 x x
Transit L2H2 arrière à partir de 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 arrière à partir de 2014 5531 3300 x x
Transit L3H2 avant à partir de 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 avant à partir de 2014 5981 3750 x x
Transit L3H2 arrière à partir de 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 arrière à partir de 2014 5981 3750 x x
Transit L4H3 arrière à partir de 2014 6704 3750J x x
Hyundai H350 L2H2 à partir de 2015 5515 3435 x x
H350 L3H2 à partir de 2015 6195 3670 x x
Iveco Daily L1H1 à partir de 2014 5040 3000 x x
Daily L2H1 à partir de 2014 5560 3520 x x
Daily L2H2 à partir de 2014 5560 3520 x x
Daily L3H2 à partir de 2014 5950 3520L x x
Daily L4H2 à partir de 2014 7130 4100 x x
Daily L4H3 à partir de 2014 7130 4100 x x
Daily L5H3 à partir de 2014 7500 4100L x x
MAN TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x x
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x x
TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x x
TGE, nouveau, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x x
TGE, nouveau, très long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x x
TGE, nouveau, très long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x x
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x x
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x x
TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 6836 4490 x x
TGE, nouveau, très long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x x
TGE, nouveau, très long, toit super haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x x
Mercedes Benz Citan court à partir de 2012 3937 2313
Citan long à partir de 2012 4321 2697
Citan extra long à partir de 2012 4705 3081
Citan L1H1 à partir de 2021 4498 2716
Vito compact L1H1 à partir de 2014 4895 3200 x
Vito long L2H1 à partir de 2014 5140 3200L x
Vito extra long L3H1 à partir de 2014 5370 3430 x x
Sprinter compact, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5267 3250 x x
Sprinter compact, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5267 3250 x x
Sprinter standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5932 3665 x x
Sprinter standard, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 5932 3665 x x
Sprinter long, A3H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 6967 4325 x x
Sprinter extra long, A4H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière 7367 4325 x x
Sprinter compact, toit standard, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5267 3259 x x
Sprinter compact, toit haut, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5267 3259 x x
Sprinter standard, toit standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5932 3924 x x
Sprinter standard, toit haut, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant 5932 3924 x x
Nissan NV200 H1 à partir de 2009 4400 2725
Townstar L1 à partir de 2021 4498 2716
NV250 L1 à partir de 2019 4321 2697
NV250 L2 à partir de 2019 4705 3081
NV300 L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x
NV300 L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x
NV300 L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x x
NV300 L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x x
NV300 L1H1 à partir de 2014 avec hayon 4998 3098 x
NV300 L2H1 à partir de 2014 avec hayon 5398 3498 x x
NV400 L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x x
NV400 L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x x
NV400 L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x x
NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x x
NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 PDF 6198 3682 x x
NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x x
NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 PDF 6848 4332 x x
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 à partir de 2018 4403 2780
Combo L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x
Vivaro L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes 4998 3098 x
Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x x
Vivaro L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes 5398 3498 x x
Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec hayon 4998 3098 x
Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec hayon 5398 3498 x x
Vivaro Cargo L1H1 à partir de 2019 4609 2925
Vivaro Cargo L2H1 à partir de 2019 4959 3275
Vivaro Cargo L3H1 à partir de 2019 5309 3275
Movano L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x x
Movano L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x x
Movano L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x x
Movano L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x x
Movano L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 6198 3682 x x
Movano L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x x
Movano L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 6848 4332 x x
Movano L1H1 à partir de 2021 4963 3000 x x
Movano L1H2 à partir de 2021 4963 3000 x x
Movano L2H1 à partir de 2021 5413 3450 x x
Movano L2H2 à partir de 2021 5413 3450 x x
Movano L4H2 à partir de 2021 5998 4035 x x
Movano L4H3 à partir de 2021 5998 4035 x x
Movano L5H2 à partir de 2021 6363 4035 L x x
Movano L5H3 à partir de 2021 6363 4035 L x x
Peugeot Bipper à partir de 2008 3864 2513
Partner L1H1 à partir de 2018 4403 2780
Partner L2H1 à partir de 2018 4753 2975
Expert L1H1 à partir de 2016 4609 2925
Expert L2H1 à partir de 2016 4959 3275
Expert L3H1 à partir de 2016 5309 3275
Boxer L1H1 à partir de 2006 4963 3000 x x
Boxer L1H2 à partir de 2006 4963 3000 x x
Boxer L2H1 à partir de 2006 5413 3450 x x
Boxer L2H2 à partir de 2006 5413 3450 x x
Boxer L3H2 à partir de 2006 5998 4035 x x
Boxer L3H3 à partir de 2006 5998 4035 x x
Boxer L4H2 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Boxer L4H3 à partir de 2006 6363 4035 L x x
Renault Kangoo Compact L1H1 avec grille de séparation à partir de 2012 3829 2313
Kangoo Compact L1H1 avec séparation à partir de 2012 3829 2313
Kangoo L2H1 avec grille de séparation à partir de 2008 4213 2697
Kangoo L2H1 avec séparation à partir de 2008 4213 2697
Kangoo Maxi L3H1 à partir de 2010 4597 3081
Kangoo L1H1 avec séparation à partir de 2021 4487 2716
Kangoo L1H1 avec grille de séparation à partir de 2021 4487 2716
Express avec grille de séparation à partir de 2021 4363 2810
Express avec séparation à partir de 2021 4363 2810
Trafic L1H1 avec portes à rabattement à partir de 2014 4998 3098 x
Trafic L1H2 avec portes battantes à partir de 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1 avec portes battantes à partir de 2014 5398 3498 x x
Trafic L2H2 avec portes battantes à partir de 2014 5398 3498 x x
Trafic L1H1 avec hayon à partir de 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1 avec hayon à partir de 2014 5398 3498 x x
Master L1 H1 à partir de 2010 5048 3182 x x
Master L2 H2 avant à partir de 2010 5548 3682 x x
Master L3 H2 avant à partir de 2010 6198 4332 x x
Master L3 H2 arrière à partir de 2010 6198 3682 x x
Master L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 6198 3682 x x
Master L4 H2 arrière à partir de 2010 6848 4332 x x
Master L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 6848 4332 x x
Toyota ProAce CITY L1H1 à partir de 2020 4403 2780
ProAce CITY L2H1 à partir de 2020 4753 2975
ProAce Compact à partir de 2016 4609 2925
ProAce L1 à partir de 2016 4959 3275
ProAce L2 à partir de 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 à partir de 2004 4405 2682
Caddy Maxi L2H1 à partir de 2007 4875 3002
Caddy5 L1H1 à partir de 2020 4500 2755
Caddy5maxi L2H1 à partir de 2020 4853 2970
T6 L1H1 à partir de 2015 4892 3000 x
T6 L2H1 à partir de 2015 5292 3400 x x
T6.1 L1H1 à partir de 2019 4892 3000 x
T6.1 L2H1 à partir de 2019 5292 3400 x x
Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x x
Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 5986 3640 x x
Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x x
Crafter, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 6836 4490 x x
Crafter, très long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x x
Crafter, très long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 7391 4490L x x
Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x x
Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 5986 3640 x x
Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 6836 4490 x x
Crafter, très long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x x
Crafter, très long, toit super haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 7391 4490L x x