Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinkvoorzetstuk

Blindklinknagelvoorzetstuk
BLINDKLINKNAGELVOORZETSTUK

Art.-nr. 0949550

EAN 4052712016974

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkvoorzetstuk

Art.-nr. 0949550
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
Voor het verwerken van aluminium, stalen en rvs blindklinknagels van Ø 2,4 - 5,0 mm
  • Minder inspanning vereist dan met conventionele handklinknageltangen

  • Compatibele met alle standaard boorkoppen

  • Voor het verwerken van klinknagels van Würth
Opmerking

Het voorzetstuk is uitsluitend geschikt voor machines met rechts/links-rotatie. Een accu boorschroefmachine met een voltage van 14,4 V of hoger wordt aanbevolen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt voor blindklinknagels met een lengte van 25 mm.

Lengte

185 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

50 mm

Min./max. diameter blinkklinknagel

2,4-5,0 mm

Extra artikelen

Blindklinknagels, art.nr. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ...

Minimale diameter blindklinknagel

2,4 mm

Maximale diameter blindklinknagel

5,0 mm

Inclusief Blindklinkvoorzetstuk:
1 x
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-2,4

Omschrijving:
Nominale diameter: 2.4; Gatdiameter: 1.7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-3,0-3,2MM

Omschrijving:
Minimale/maximale nominale diameter: 3,0-3,2 mm; Gatdiameter: 2.3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-4MM

Omschrijving:
Nominale diameter: 4.0; Gatdiameter: 2.9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk voor blindklinknagelgereedschap

TOEB-NEUSSTUK-5MM

Omschrijving:
Minimale/maximale nominale diameter: 4,8-5,0 mm; Gatdiameter: 3.2 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blindklinknagel platbolkop pias®

BLKNGL-PIAS-AL/ST-/A2K-(1,2-4,0)-4X10

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
x 500 st
Blindklinknagel platbolkop pias®

BLKNGL-PIAS-AL/ST-/A2K-(1,6-5,0)-4,8X10

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
x 500 st
Blindklinknagel platbolkop pias®

BLKNGL-PIAS-AL/ST-/A2K-(4,5-9,5)-4,8X15

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
x 500 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zeskantbehuizing voor blindklinkgereedschap

BEHUIZING

x 1 st
Axiaallager voor blindklinkgereedschap

AXIALLAGER

x 1 st
Spindel

SPINDEL

x 1 st
Hulzen

BINNENHULS

x 1 st
Ring voor blindklinkgereedschap

SCHIJF

x 1 st
Drukveer

VEER

x 1 st
Spanbekspreider voor blindklinkgereedschap

BEKKENSPREIDER

x 1 st
Spanbekopname voor blindklinkgereedschap

BEKOPNAME

x 1 st
Mondstukopname

MONDSTUKOPNAME

x 1 st
Handle

HANDGREEP

x 1 st
Kogellager

KOGELLAGER

x 1 st
Seegerring

BORGRING

x 1 st
Pasring voor blindklinkgereedschap

PASSCHIJF

x 1 st
Schroef

STIFTSCHROEF

x 1 st
Seegerring

BORGRING