Blindklinknageltang met roterende kop
Blindklinknageltang met draaiende kop
BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP
Art.-nr. 094916
EAN 4011231867719
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compleet met draagkoffer
Kop 360º draaibaar
Inhoud:
- Handpopnageltang
- Schroefdraadpen met mondstuk voor blindklinkmoeren
M3, M4 en M5
- Neusstuk voor blindklinknageldiameter
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm en 4,0 mm
- Adapterset voor hollewandpluggen
- Montagesleutel
Datasheets(X)
Voor gebruik met:
- Blindklinknagels 2,4 mm tot 4 mm
- Blindklinkmoeren M3 tot M5
Min./max. diameter blinkklinknagel | 2,4-4,0 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 1950 g |
Oppervlakte | Gelakt |
TOEB-OMBOUWSET-V.HOLLEWANDANKER
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!