Blindklinknageltang HNG 26 N
Blindklinknageltang HNG 26N
BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijke en snelle herkenning van het juiste neusstuk
De neusstukken zijn voorzien van een kleurcode.
Eenvoudige instelling van de slag
De slag kan worden ingesteld door de neusstukhouder te draaien.
Veilig en schoon werken
- Dankzij het ergonomische ontwerp van de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.
- De neusstukken zijn op de handhendels voorgemonteerd en kunnen met behulp van de meegeleverde montagesleutel worden verwisseld.
- Het opvangreservoir helpt uw werkplek schoon te houden.
Min./max. diameter blinkklinknagel | 3,0-6,4 mm |
Lengte | 490 mm |
Breedte | 170 mm |
Hoogte | 50 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3340.000 g |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
NEUSSTUK 3,0-3,2 V. HNG 26N / HNG 28N
TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-ROOD-4,8-5