Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop koper/brons
BLKNGL-PL-CU/BRO-(5,0-7,0)-3,2X10
Art.-nr. 094132 10
EAN 4011231863681
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 5,0-7,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,0 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Afschuifbreukbelasting | 800 N |
Trekbreukbelasting | 1000 N |
Materiaal huls | Koper |
Materiaal opspandoorn | Brons |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Normering | WN 941 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,0 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!