Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platkop koper/brons
BLKNGL-PL-CU/BRO-(5,0-7,0)-3,0X10

Art.-nr. 09413 10

EAN 4011231863605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 09413 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Blank koper. Trekpen: Blank brons
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

3 x 10 mm

Min./max. klembereik

5,0-7,0 mm

Kopdiameter (dk)

6,5 mm

Kophoogte (k1)

0,8 mm

Afschuifbreukbelasting

650 N

Trekbreukbelasting

900 N

Materiaal huls

Koper

Materiaal opspandoorn

Brons

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Boorgatdiameter

3,1 mm

Normering

WN 941

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

1,8 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-2,4-5

Voor het verwerken van blindklinknagels van ∅ 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels van ∅ 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang met roterende kop

BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP

x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinkmoertang Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

For use with blind rivets and rivet nuts
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.