Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop koper/brons
BLKNGL-PL-CU/BRO-(1,5-3,5)-4,0X6
Art.-nr. 09414 6
EAN 4011231863780
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./max. klembereik | 1,5-2,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1000 N |
Trekbreukbelasting | 1500 N |
Materiaal huls | Koper |
Materiaal opspandoorn | Brons |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Normering | WN 941 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!