Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel grote platbolkop alu gelakt/st vrz
BLKNGL-PL-AL/ST-ZW/A2K-(6,0-12)-4,8X16

Art.-nr. 093614816

EAN 4024835469791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 093614816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium, zwart gelakt. Klinkdoorn: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

De zekere verbinding


  • Dankzij de ideale vervormingseigenschappen kunnen verschillende materialen met elkaar verbonden worden (bijv. metaal met hout, metaal met kunststof, bevestigingen op steen, beton en andere bouwmaterialen

  • Zeer corrosiebestendig

  • Hoogvaste eigenschappen onder radiale en axiale belastingen op de geniete verbinding

  • Gelijkmatige verbinding van de sluitkop

  • Overdraaien niet mogelijk

  • Nieten van grote onderdelen mogelijk

  • Gebruiksvriendelijk voor montagewerk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min./max. klembereik

6,0-12,0 mm

Kopdiameter (dk)

12,0 mm

Kophoogte (k1)

1,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

4,9-5,0 mm

Afschuifbreukbelasting

1850 N

Trekbreukbelasting

2600 N

Materiaal opspandoorn

Staal

Materiaal huls

Aluminium

Oppervlak doorn

Verzinkt

Oppervlak huls

Gelakt

Normering

WN 936

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Vlakrondkop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinkmoertang Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

For use with blind rivets and rivet nuts
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.