Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platbolkop alu/st vrz zwart kartel
BLKNGL-PL-AL/ST-ZW/A2K-4,0-9,6/4,0X13
Art.-nr. 0915594013
EAN 4047376618848
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Goedkeuring bouwautoriteit Ø 4.8
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./max. klembereik | 4,0-9,6 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,4 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1200 N |
Trekbreukbelasting | 1600 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Zwart, geanodiseerd |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Normering | WN 915 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!