Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platbolkop alu/st verz standaard
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4,0X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige klinknagelverbinding
- Mooie, stevige sluiting
- Betrouwbare trekpenborging
- Constant hoge trek- en afschuifsterkte
- Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht
- Klinknagelhuls breekt niet bij een klein nominaal klembereik
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./max. klembereik | 6,5-8,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1300 N |
Trekbreukbelasting | 1500 N |
Materiaal huls | Aluminium, AlMg 2,5 |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Normering | WN 936 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Vlakrondkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,1 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!