Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platbolkop alu/st verz standaard
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4,0X10

Art.-nr. 09364 10

EAN 4024835470087

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 09364 10
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
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
  • Hoogwaardige klinknagelverbinding

  • Mooie, stevige sluiting

  • Betrouwbare trekpenborging

  • Constant hoge trek- en afschuifsterkte

  • Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht

  • Klinknagelhuls breekt niet bij een klein nominaal klembereik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./max. klembereik

5,0-6,5 mm

Kopdiameter (dk)

8,0 mm

Kophoogte (k1)

1,4 mm

Afschuifbreukbelasting

1300 N

Trekbreukbelasting

1500 N

Materiaal huls

Aluminium, AlMg 2,5

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Verzinkt

Boorgatdiameter

4,1 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

2,1 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-2,4-5

Voor het verwerken van blindklinknagels van ∅ 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels van ∅ 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang met roterende kop

BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP

x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinkmoertang Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

For use with blind rivets and rivet nuts
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.