Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platbolkop A2/A2 middelvast
BLKNGL-PL-A2/A2-(3,5-6,0)-4,8X11,5

Art.-nr. 091348 60

EAN 4011231857048

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 091348 60
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
Huls: A2 roestvast staal. Trekpen: A2 roestvast staal
  • Invoerfasen

  • Uniek vervormend gedrag

  • Goede borging van de trekpen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 11,5 mm

Min./max. klembereik

3,5-6,0 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

1,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

4,9-5,0 mm

Afschuifbreukbelasting

5000 N

Trekbreukbelasting

4500 N

Materiaal huls

RVS A2

Materiaal opspandoorn

RVS A2

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Normering

WN 913

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

3,0 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinkmoertang Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

For use with blind rivets and rivet nuts
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.